非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
材質NBR
付属品両面テープ
質量(g)25
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状かまぼこ型
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)400
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード