2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。 ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。 わかりやすい施工手順書が入っています。 脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。
セット内容ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書) 種類ローラーセット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W245mm×H77mm×D360mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え セット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ 主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他 使用の目安3~4m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)