「アマテイ 釘」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質軟鋼線材 頭部平頭 胴部スムース
1箱(150本×10巻)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。 頭部径(Φmm)7.1 シルバー
1箱(200本×40巻)
8,998 税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 1K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)41 呼び径(mm)4.2 連結方式プラシート連結 着色ブロンズ
1ケース(100本×40巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アマテイNC2138 400PX10X4
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390 材質鉄、表面処理:セメントコート 寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90 全長(mm)90 規格木割れ最強釘FCN3590AR 線径(Φmm)3.5 入数(本)1ケース150×10巻 箱入数1500本 頭部径(Φmm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
5,898 税込6,488
翌日出荷

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(25kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431 材質鉄、表面処理:セメントコート 寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72 全長(mm)72 規格木割れ最強釘FCN3375AR 線径(Φmm)3.26 入数(本)1ケース150×10巻 箱入数1500本 頭部径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
4,498 税込4,948
翌日出荷

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質 先端角先 頭部平頭 胴部スムース
1箱(5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(25kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 線径(Φmm)2.5 頭部径(Φmm)5.6 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1ケース(200本×20巻)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アマテイNC2145 400PX10X4
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状スムース 線径(Φmm)2.5 表面処理ユニクロメッキ 頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)75 黄緑 規格N75 寸法d(mm)3.4 線径(Φmm)3.4 箱入数約732本 頭部径(Φmm)7.9 番手(#)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌日出荷

アマテイJIS鉄丸釘 5K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(25kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。 頭部径(Φmm)7.14 線径(Φmm)3.33
1箱(100本×20巻)
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番396-4435 材質鉄、表面処理:焼入れメッキ 全長(mm)75 寸法d(mm)3.4 線径(Φmm)3.4 箱入数約82本 頭部径(Φmm)6.5 番手(#)10
1箱(500g)
359 税込395
翌日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)90 規格N90 寸法d(mm)3.75 線径(Φmm)3.75 箱入数約500本 頭部径(Φmm)8.8 番手(#)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407 材質スチール、表面処理:セメントコート 全長(mm)50 規格N50 寸法d(mm)2.75 線径(Φmm)2.75 箱入数約1668本 頭部径(Φmm)6.6 番手(#)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)65 オレンジ 規格N65 寸法d(mm)3.05 線径(Φmm)3.05 箱入数約1048本 頭部径(Φmm)7.3 番手(#)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌日出荷


在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429 アズワン品番67-2300-89
1箱(1200本)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

長さ(mm)65 線径(Φmm)3.33 頭径(Φmm)7.2 先端形状角先 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(25kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

アマテイNS2545T
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

アマテイNS2532T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

アマテイNC2565 300PX10X2
長さ(mm)65 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)6 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(300本×20巻)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

アマテイAP2845T
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.8 頭径(Φmm)6 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式プラシート連結
1ケース(200本×20巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

アマテイNC2150 400PX10X3
長さ(mm)50 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×30巻)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

アマテイNC2132 400PX10X4
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

長さ(mm)65 線径(Φmm)3.33 頭径(Φmm)7.2 先端形状角先 胴部スムース 連結方式針金連結 着色イエロー
1ケース(200本×20巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

長さ(mm)75 線径(Φmm)3.76 頭径(Φmm)7.8 先端形状角先 胴部スムース 着色ブルー
1ケース(5kg×4箱)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

長さ(mm)65 線径(Φmm)3.33 頭径(Φmm)7.2 先端形状角先 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(5kg×4箱)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

アマテイCN90(レッド)
長さ(mm)90 線径(Φmm)4.04 頭径(Φmm)8.3 先端形状角先 胴部スムース 着色レッド
1ケース(25kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

アマテイCN75(ブルー )
長さ(mm)75 線径(Φmm)3.76 頭径(Φmm)7.8 先端形状角先 胴部スムース 着色ブルー
1ケース(25kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

アマテイNS3065T
長さ(mm)65 線径(Φmm)3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(250本×24巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アマテイNS2345T
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(300本×20巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷