釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質鉄
先端角先
頭部平頭
胴部スムース
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429
アズワン品番67-2300-89
1箱(1200本)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質軟鋼線材
頭部平頭
胴部スムース
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)75
色黄緑
規格N75
寸法d(mm)3.4
線径(Φmm)3.4
箱入数約732本
頭部径(Φmm)7.9
番手(#)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)90
色紫
規格N90
寸法d(mm)3.75
線径(Φmm)3.75
箱入数約500本
頭部径(Φmm)8.8
番手(#)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407
材質スチール、表面処理:セメントコート
全長(mm)50
色黒
規格N50
寸法d(mm)2.75
線径(Φmm)2.75
箱入数約1668本
頭部径(Φmm)6.6
番手(#)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)65
色オレンジ
規格N65
寸法d(mm)3.05
線径(Φmm)3.05
箱入数約1048本
頭部径(Φmm)7.3
番手(#)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード