4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429 アズワン品番67-2300-89
1箱(1200本)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

関連キーワード