在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質軟鋼線材
先端鈍先
頭部布目頭
胴部スムース
用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。
頭部径(Φmm)7.1
色シルバー
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質軟鋼線材
頭部平頭
胴部スムース
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90
全長(mm)90
規格木割れ最強釘FCN3590AR
線径(Φmm)3.5
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72
全長(mm)72
規格木割れ最強釘FCN3375AR
線径(Φmm)3.26
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状スムース
線径(Φmm)2.5
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)5.6
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)2.5
頭部径(Φmm)5.6
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429
アズワン品番67-2300-89
1箱(1200本)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。
長さ(mm)50
線径(Φmm)2.87
頭径(Φmm)6.8
先端形状角先
胴部スムース
連結方式針金連結
適合JIS規格A5508
着色グリーン
1ケース(250本×30巻)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。
長さ(mm)50
線径(Φmm)2.87
頭径(Φmm)6.8
先端形状角先
胴部スムース
適合JIS規格A5508
着色グリーン
1ケース(5kg×4箱)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1ケース(400本×40巻)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
長さ(mm)90
線径(Φmm)3.76
頭径(Φmm)7.9
先端形状鈍角
胴部スムース
連結方式針金連結
着色レッド
1ケース(150本×10巻)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
長さ(mm)75
線径(Φmm)3.76
頭径(Φmm)7.8
先端形状鈍角
胴部スムース
連結方式針金連結
着色ブルー
1ケース(150本×10巻)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。
長さ(mm)50
線径(Φmm)2.87
頭径(Φmm)6.8
先端形状角先
胴部スムース
適合JIS規格A5508
着色グリーン
1ケース(25kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。
長さ(mm)50
線径(Φmm)3
頭径(Φmm)5.1
先端形状角先
胴部スクリュー
連結方式針金連結
1ケース(250本×32巻)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1ケース(300本×20巻)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
1ケース(300本×20巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。
長さ(mm)32
線径(Φmm)2.3
頭径(Φmm)5.1
先端形状角先
胴部スクリュー
1ケース(300本×20巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1ケース(25kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1ケース(300本×20巻)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。
長さ(mm)32
線径(Φmm)2.5
頭径(Φmm)5.1
先端形状角先
胴部スクリュー
連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1ケース(300本×20巻)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
用途石膏ボードと木質下地の締結。
長さ(mm)32
呼び径(mm)4.2
連結方式プラシート連結
適合JIS規格B1125
着色グリーン
1ケース(100本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
長さ(mm)90
線径(Φmm)4.04
頭径(Φmm)8.3
先端形状角先
胴部スムース
着色レッド
1ケース(5kg×4箱)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1ケース(400本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1ケース(25kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
先端形状角先
胴部スクリュー
1ケース(100本×40巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
長さ(mm)65
線径(Φmm)3.33
頭径(Φmm)7.2
先端形状角先
胴部スムース
連結方式針金連結
着色イエロー
1ケース(200本×20巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
長さ(mm)75
線径(Φmm)3.76
頭径(Φmm)7.8
先端形状角先
胴部スムース
着色ブルー
1ケース(5kg×4箱)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
長さ(mm)65
線径(Φmm)3.33
頭径(Φmm)7.2
先端形状角先
胴部スムース
着色イエロー
1ケース(5kg×4箱)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1ケース(25kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1ケース(200本×20巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1ケース(250本×24巻)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1ケース(300本×20巻)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1ケース(300本×20巻)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ