15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状スムース 線径(Φmm)2.5 表面処理ユニクロメッキ 頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 線径(Φmm)2.5 頭部径(Φmm)5.6 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1ケース(200本×20巻)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質軟鋼線材 頭部平頭 胴部スムース
1箱(150本×10巻)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(25kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。 長さ(mm)50 線径(Φmm)2.87 頭径(Φmm)6.8 先端形状角先 胴部スムース 連結方式針金連結 適合JIS規格A5508 着色グリーン
1ケース(250本×30巻)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

アマテイNC2138 400PX10X4
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(25kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アマテイNS2538T
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

長さ(mm)75 線径(Φmm)3.76 頭径(Φmm)7.8 先端形状鈍角 胴部スムース 連結方式針金連結 着色ブルー
1ケース(150本×10巻)
6,898 税込7,588
6日以内出荷

長さ(mm)90 線径(Φmm)3.76 頭径(Φmm)7.9 先端形状鈍角 胴部スムース 連結方式針金連結 着色レッド
1ケース(150本×10巻)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(25kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アマテイNS2338T
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(300本×20巻)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 38 ビス