釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)65
色オレンジ
規格N65
寸法d(mm)3.05
線径(Φmm)3.05
箱入数約1048本
頭部径(Φmm)7.3
番手(#)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質鉄
先端角先
頭部平頭
胴部スムース
関連キーワード