2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックスリシムOne
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう 付属品キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個 寸法(mm)受け取り:350×400×720 材質/仕上亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装 本体質量(kg)13.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×810 投函タイプ前入れ前出し
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムミドル
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として 付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本 材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装) 質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15 濃木目調(扉)、サテンブラック(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390 本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷