L型棚受 75×100 黒ケイ・ジー・ワイ工業5日以内出荷
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。壁に新しい棚をつける用、補強用に。
仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824アズワン品番67-2304-22