「三相 変圧器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整
周波数(Hz)50/60
温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
外観据置型 ケース入り
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC1000V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)0~40
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
関連キーワード