簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整
付属品目盛板
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上
相数単相
絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間
周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)
定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
最小負荷電流(mA)100
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。
付属品目盛板
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間
電圧許容範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)
負荷電流(A)最小0.1
絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変
周波数(Hz)50/60(自動切換)
定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数単相
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御
電圧許容範囲±10%
絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整0~98%
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
付属品目盛板
質量(g)700
周波数(Hz)50/60(自動切換)
制御方式位相制御
本体寸法(mm)100×115×64
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~
電圧許容範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)
絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
負荷電流(mA)100~
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60Hz 自動切換
定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用
制御方式位相制御
本体寸法(mm)155×157×228
定格電流(A)100
設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
勾配0~100%
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
出力調整0~98%
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整
制御方式位相制御
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
周波数(Hz)50/60
定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)
最小負荷電流(mA)100
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上
絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間
付属品目盛板
RoHS指令(10物質対応)対応
Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%
寸法(mm)124×160×228
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60Hz 自動切換
制御方式位相制御
定格電流(A)60
設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
使用回路電圧100/110V、200/220V共用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御
設定方式手動設定、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上
相数単相
絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間
周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)
定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
制御方式3アーム位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相線式3相3線
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200/220
定格電圧変動範囲±10%
周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整
仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変
周波数(Hz)50/60(自動切換)
定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
電圧許容範囲±10%
絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整0~98%
関連キーワード