カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- モノタロウ(1)
- デンヨー(35)
- 鎌田信号機(23)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(21)
- スワロー電機(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- 富士電機(15)
- FINDER(15)
- 相原電機(12)
- 日動工業(11)
- 三菱電機(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- 山菱電機(9)
- 新ダイワ(8)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 今井電機(6)
- 工進(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3kva」の検索結果
特価

スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型
東京理工舎¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から22日以内出荷機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
スライドトランス(単相据置型)
東京理工舎¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から32日以内出荷入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
摺動式 安定化電源 ASA型
東京理工舎¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷から65日以内出荷変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に周波数(Hz)50/60±2温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率90%以上出力電圧精度±1%周囲湿度(%)35~93
交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型
東京理工舎¥419,800税込¥461,7801個47日以内出荷コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】
東京理工舎¥58,980~税込¥64,878~1個47日以内出荷速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)相数単相絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60定格電圧変動範囲90~110%RoHS指令(10物質対応)対応