カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • モノタロウ(1)
  • SMC(127)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(46)
  • ケナメタル(41)
  • スバル(39)
  • MICROCHIP(18)
  • cotta(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • 三菱電機(15)
  • アシックス(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • アクアシステム(8)
  • 旭精工(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ダイキン工業(7)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • イスカル(6)
  • サンドビック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CP30」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型東京理工舎
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相線式3相3線周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220定格電圧変動範囲±10%周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ucp307特集