「c-vp」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。 付属品目盛板 周波数(Hz)50/60 制御方式位相制御 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 負荷電流(A)最小0.1 絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整 付属品目盛板 周波数(Hz)50/60 制御方式位相制御 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% 最小負荷電流(mA)100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
15日以内出荷