「rtc-05」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種)
最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整
周波数(Hz)50/60
温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)5~72
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
相数3相
力率0.95以上
相線式3線
外観取付外観ケース入り
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)0~40
出力電圧可変範囲(V)0~240
定格出力電圧(V)200
効率約90%
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲湿度(%)35~93
関連キーワード