カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(4)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(22)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 自動車用品(6,721)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • SMT
  • モノタロウ(4,623)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,596)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,915)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,547)
  • Panasonic(パナソニック)(18,768)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,086)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(1,819)
  • 10,000-50,000円(4,049)
  • 50,000-100,000円(480)
  • 100,000円以上(436)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーインストーラー SMTワイヤーインストーラーSMT(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
トリムリムーバー SMTトリムリムーバーSMT(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210質量(g)約110全長(mm)210
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットフック明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A
ダイヤモンドニトリルグローブ SMTダイヤモンドニトリルグローブSMT
2,798税込3,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
トリムリムーバーミニ SMTトリムリムーバーミニSMT
2,798税込3,078
1本
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
ボンネットストッパー SMTボンネットストッパーSMT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
予約販売
ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
エアーレギュレーター SMTエアーレギュレーターSMT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルを回すだけで、3段階のエアー流量調整が可能です。
用途手元でのエアー調整に取付口1/4流量調整方式3段階調節式
フレキシブルマグネットピックアップツール SMTフレキシブルマグネットピックアップツールSMT
2,298税込2,528
1本
予約販売
先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
ロンググラインダー(11ACT01) SMTロンググラインダー(11ACT01)SMT
33,980税込37,378
1本
当日出荷
NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT4インチロングエアーカッティンググラインダーSMT
31,980税込35,178
1本
当日出荷
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4関連資料(11.4MB) (0.9MB)
ファインタッチリムーバー SMTファインタッチリムーバーSMT(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
フレックスロングギアレンチ SMTフレックスロングギアレンチSMT
8,698税込9,568
1本
当日出荷から6日以内出荷
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
MD-700用 コイルキット SMTMD-700用 コイルキットSMT
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ11”×7.5×3”
ホイールスタッドリペアキット SMTホイールスタッドリペアキットSMT
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!3サイズ入
サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
ショートインパクトソケットセット SMTショートインパクトソケットセットSMT
3,598税込3,958
1セット(6個)
予約販売
サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14,17,19,21,22,24
4PCミニピックセット SMT4PCミニピックセットSMT
1,898税込2,088
1セット(4本組)
4日以内出荷
4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。
セット内容4タイプ長さL(mm)140形状ピック型
ミニダクターⅡ SMTミニダクターⅡSMT
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
ねじ山修正ツールキット SMTねじ山修正ツールキットSMT
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMTロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)SMT
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
メカメイトパネルマスター SMTメカメイトパネルマスターSMT
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
使いやすさを追求した1本
用途メーターパネル外しに材質POM樹脂・鉄(焼入れ鋼)幅(mm)5全長(mm)196質量(g)約33
MD-700用 ミニパッド SMTMD-700用 ミニパッドSMT
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
ノンスリップソケット SMTノンスリップソケットSMT
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
普通なら空回りしてしまうような85%ダメージのあるなめたボルト・ナットも、しっかり回せます! それを可能にしたのは、ノンスリップだけの特殊の溝! ボルト・ナットのダメージを抑える、やさしい設計です。 14種類セットで様々なサイズに対応できます。
付属品ソケットレール材質CR-V(クロムバナジウム)型式NSS-14寸法(mm)8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22差込角(mm)3/8
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ SMT1インチ ツインハンマーインパクトレンチSMT
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMTコンパクトヘッド ロングインパクトレンチSMT
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチSMT
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
4,380税込4,818
1個
3日以内出荷
S/P ヒノ 37320-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37320-FC ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37320
S/P イスズ 13-6110-F4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-6110-F4 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。トラスコ品番334-7753材質ステンレス(SUS440C)幅(mm)7シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級内輪20ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応外輪32mm軌道輪形状深溝玉軸受
ピニオンラックレンチ SMTピニオンラックレンチSMT
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT
9,598税込10,558
1個
当日出荷
充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)300/600 上部160電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付きマグネット付き
ミニダクターVENOM SMTミニダクターVENOMSMT
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT3/4 ツインハンマーインパクトレンチSMT
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2ミニインパクトレンチ SMT1/2ミニインパクトレンチSMT
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小さくて使いやすいのにハイパワー! タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー全長(mm)112質量(kg)1.56ブラック回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)678アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
...