SMT

SMTのページです。SMTは、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドニトリルグローブ SMTダイヤモンドニトリルグローブSMT
3,298税込3,628
1箱(50枚)ほか
当日出荷
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
ワイヤーインストーラー SMTワイヤーインストーラーSMT(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
トリムリムーバー SMTトリムリムーバーSMT(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210質量(g)約110全長(mm)210
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットありフックあり色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A全長(mm)229設置方式マグネット・フック・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用
ボンネットストッパー SMTボンネットストッパーSMT(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
狭所特化メタルトリムリムーバー SMT狭所特化メタルトリムリムーバーSMT
2,298税込2,528
1個
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
トリムリムーバーミニ SMTトリムリムーバーミニSMT
2,798税込3,078
1本
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT4インチロングエアーカッティンググラインダーSMT
37,980税込41,778
1本
欠品中
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
エアーレギュレーター SMTエアーレギュレーターSMT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ダイヤルを回すだけで、3段階のエアー流量調整が可能です。
用途手元でのエアー調整に取付口1/4流量調整方式3段階調節式
ファインタッチリムーバー SMTファインタッチリムーバーSMT(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
ロンググラインダー(11ACT01) SMTロンググラインダー(11ACT01)SMT
39,980税込43,978
1本
当日出荷
NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ショートインパクトソケットセット SMTショートインパクトソケットセットSMT
3,998税込4,398
1セット(6個)
当日出荷
サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
フレキシブルマグネットピックアップツール SMTフレキシブルマグネットピックアップツールSMT
2,698税込2,968
1本
当日出荷
先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
MD-700用 コイルキット SMTMD-700用 コイルキットSMT
34,980税込38,478
1セット
欠品中
本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ11”×7.5×3”
狭所特化メタルトリムリムーバー SMT狭所特化メタルトリムリムーバーSMT
2,298税込2,528
1個
38日以内出荷
STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感。ぜひお試しください。
材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
ミニダクターⅡ SMTミニダクターⅡSMT
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
ホイールスタッドリペアキット SMTホイールスタッドリペアキットSMT
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入
サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メカメイトパネルマスター SMTメカメイトパネルマスターSMT
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
使いやすさを追求した1本
用途メーターパネル外しに材質POM樹脂・鉄(焼入れ鋼)幅(mm)5全長(mm)196質量(g)約33
4PCミニピックセット SMT4PCミニピックセットSMT
2,298税込2,528
1セット(4本組)
4日以内出荷
4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。
セット内容4タイプ長さL(mm)140形状ピック型
フレックスロングギアレンチ SMTフレックスロングギアレンチSMT
12,880税込14,168
1本
4日以内出荷
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
ミニダクターVENOM SMTミニダクターVENOMSMT
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMTコンパクトヘッド ロングインパクトレンチSMT(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
欠品中
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。トラスコ品番334-7753材質ステンレス(SUS440C)幅(mm)7シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級内輪20ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応外輪32mm軌道輪形状深溝玉軸受
ピニオンラックレンチ SMTピニオンラックレンチSMT
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)300/600 上部160電池リチウムイオン電池3.7V2600mAh幅(mm)52奥行(mm)40フック付きマグネット付き電球の種類COB LED
MD-700用 ミニパッド SMTMD-700用 ミニパッドSMT
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMTロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)SMT
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT3/4 ツインハンマーインパクトレンチSMT
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ SMT1インチ ツインハンマーインパクトレンチSMT
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチSMT
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
演色LEDワークライト SMT演色LEDワークライトSMT
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
19PC フレアナットレンチセット SMT19PC フレアナットレンチセットSMT
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
用途ブレーキ周りや配管のフレアナット整備に。