絞り込み
ブランド
  • SMT
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,454)
  • 三菱電機(9,933)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,065)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,423)
  • コイズミ照明(1,343)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,245)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
    付属品専用AC 電源アダプター5V1A材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート寸法(mm)229×52×40全長(mm)229質量(g)271消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)保護等級IP65色温度(K)本体LED:6400電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
    幅(mm)52質量(g)271奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付き充電時間(時間)2.5マグネット付き明るさ(Lm)300/600 上部160電球の種類COB LED
  • SHL7712用ACアダプター SMT

    SHL7712用ACアダプター

    SMT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • 演色LEDワークライト SMT

    演色LEDワークライト

    SMT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
    用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ