絞り込み
ブランド
  • SMT
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,377)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,732)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロンググラインダー(11ACT01) SMT

    ロンググラインダー(11ACT01)

    SMT
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
  • 4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT

    4インチロングエアーカッティンググラインダー

    SMT
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
  • フレキシブルマグネットピックアップツール SMT

    フレキシブルマグネットピックアップツール

    SMT
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
    材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
  • MD-700用 コイルキット SMT

    MD-700用 コイルキット

    SMT
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
    サイズ11”×7.5×3”
  • 1/2 ショートインパクトレンチ SMT

    1/2 ショートインパクトレンチ

    SMT
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • ミニダクターⅡ SMT

    ミニダクターⅡ

    SMT
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
    用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
  • コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMT

    コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ

    SMT(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
    仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT

    1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ

    SMT(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
    仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • ミニダクターVENOM SMT

    ミニダクターVENOM

    SMT
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
    セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書全長(mm)約380質量(kg)1.22出力(W)1000電圧(V)AC100~120
  • ショートインパクトソケットセット SMT

    ショートインパクトソケットセット

    SMT
    3,998税込4,398
    1セット(6個)
    当日出荷
    サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
    材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
  • フレックスロングギアレンチ SMT

    フレックスロングギアレンチ

    SMT
    12,880税込14,168
    1本
    4日以内出荷
    超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
    材質クロームバナジューム鋼形状ストレートソケットスプライン形状ギア数120枚可動範囲(°)ヘッド:180
  • ホイールスタッドリペアキット SMT

    ホイールスタッドリペアキット

    SMT
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入
    サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
  • 4PCミニピックセット SMT

    4PCミニピックセット

    SMT
    2,298税込2,528
    1セット(4本組)
    4日以内出荷
    4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。
    セット内容4タイプ形状ピック型長さL(mm)140
  • MD-700用 ミニパッド SMT

    MD-700用 ミニパッド

    SMT
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
    用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
  • ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMT

    ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)

    SMT
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
    仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT

    3/4 ツインハンマーインパクトレンチ

    SMT
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
    仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 1インチ ツインハンマーインパクトレンチ SMT

    1インチ ツインハンマーインパクトレンチ

    SMT
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
    仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
  • 1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT

    1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ

    SMT
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 19PC フレアナットレンチセット SMT

    19PC フレアナットレンチセット

    SMT
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途ブレーキ周りや配管のフレアナット整備に。