寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約315
定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)
全光束(Lm)2400
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約312
定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)
全光束(Lm)2400
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約290
定格消費電力(W)21.1(ランプのみ)
全光束(Lm)2750
色温度(K)5000
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)133
光源寿命40000h
光色昼白色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約170
定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)
全光束(Lm)2500
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)138.9
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
関連キーワード