材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
質量(kg)1.16
種類丸椅子
キャスターなし
背もたれなし
塗装フレーム/粉体塗装シート/PVC
スタッキング可
お部屋に馴染むカラーリング 落ち着いたカラーのファブリックがお部屋に優しく馴染みます。サッと詰めてスッキリ空間に 雑誌やブランケット、散らかりがちな子供のおもちゃなど、日頃から使うものをまとめてスッキリ収納できます。ちょっと腰掛けられるスツール 玄関で靴を履くときや来客時の簡易椅子など、大人が座っても問題ない耐荷重80kgです。ひっくり返してテーブルに 座面をひっくり返すとテーブルに早変わり。サイドテーブルとして活躍します。美しい木目調天板 ファブリックと相性抜群の木目調天板は空間に温かみをプラスします。使わないときはコンパクトに 使わないときは折りたたんで、コンパクトに。収納時に場所を取りません。
材質張地/ポリエステル、不織布 構造部材/MDF(中密度繊維板) クッション材/ウレタンフォーム
質量(kg)2.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×35(折り畳み時/厚さ7)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×31.5×30
暮らしの様々なシーンで使える!サポートチェア。段差のない玄関などで靴の脱ぎ履きをサポートします。ブーツや紐靴などを履くときにも便利です。両サイドの手すりでスムーズに立ち座りできます。室内でも簡易スツールとして使用でき、和室にピッタリなデザインです。使う方に合わせて3段階(60mmピッチ)の高さ調節ができます。座面下には靴などが置ける棚板付き。玄関まわりもスッキリします。凸凹したタイルの上などでも、アジャスターで調節可能!ゴム製なのですべり止めとしても機能します。座面の張地はキズ・汚れに強いPVCシートを使用しています。少しの汚れはサッと拭いて簡単にお手入れできます。
寸法(mm)座面:450×300
耐荷重(kg)座面:80
座面高さ(mm)280~400
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×540
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
関連キーワード