ブランド: Kawasakiブランド: NEMICON(ネミコン)すべて解除
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
リアショックオイル K2C Kawasaki (8件のレビュー) 7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
ロングライフクーラント Kawasaki (6件のレビュー) 8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色 緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (17件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki (9件のレビュー) 9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分 ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法 ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki 13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 4L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 62日以内出荷
透過形光学方式。
クリック機構内蔵。
信号方式 AB90°位相差信号 色 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 5 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 6.8×10-2 N・m~2.9×10-2 N・m 許容軸荷重(N) スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 瞬時:600、連続:200 寿命 100万回転以上(200r/min) 質量(g) 200以下 動作温度範囲(℃) -10~60 保存温度範囲(℃) -20~70 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 1024P/R or less:120、2000P/R or more:240 電圧(V) 【負荷側プルアップ】(最大)13.2 始動トルク (最大)3.0×10-4 N・m 許容角加速度(rad/s2 ) (回転角)1×105 許容軸荷重(N) スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 慣性モーメント(kg・m2 ) 1×10-9 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 質量(g) 5以下(ケーブル除く) 動作温度範囲(℃) -10~80 保存温度範囲(℃) -20~80 周囲湿度(%RH) 90以下(結露不可) 耐振動 55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電力(mA) (最大)30 最大応答周波数(kHz) 400P/R or less:120、500P/R or more:240 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 4.9×10-4 N・m以下 許容軸荷重(N) スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 慣性モーメント(kg・m2 ) 1×10-5 質量(g) 20以下 動作温度範囲(℃) -10~85 保存温度範囲(℃) -30~85 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP50