3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6 質量(g)100以下(ケーブル除く) タイプシャフト 保護構造IP50 外径(Φmm)38 湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可 保存温度(℃)-30~+85 慣性モーメント(kg・m2)8×10-7 耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回 耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm)500 動作温度(℃)-10~+85 始動トルク0.98×10-3N・m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大回転数(rev/min)6000 許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)