絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ELI Lamp

ELI Lampのページです。ELI Lampは、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUー120W-E39-N ELI LampBUー120W-E39-NELI Lamp
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用口金E39使用電圧(V)100/200/220消費電力(W)120トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1外径(Φmm)135定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80
Lamp LED投光器 ELI LampLamp LED投光器ELI Lamp
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。
用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。長さ(mm)196幅(mm)204高さ(mm)440奥行(mm)184.4消費電力(W)300色温度(K)5500光源色昼光色
PL-564A-CC260W-A ELI LampPL-564A-CC260W-AELI Lamp
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
アーム取付タイプです。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、倉庫、体育館などの高天井用使用電圧(V)200/220消費電力(W)260仕様ランプ・安定器一体型トラスコ品番160-9198全長(mm)387質量(kg)4.9種類ペンダントライト外径(Φmm)513定格寿命(時間)100000使用場所屋内明るさ(Lm)22000演色指数(Ra)80
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯ELI Lamp
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80