既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9154
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.1
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋内
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E26
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)50
トラスコ品番160-9156
セット内容ランプ・安定器
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.4
外径(Φmm)110
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)3500
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9159
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.9
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
関連キーワード