投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用
仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、
表面処理電解研磨
ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨
発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50
ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付
首下長さL(mm)500~1000
発熱密度(W/cm2)4.5~7.6
絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.25MB)
耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)
サービス分類オーダー・加工
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用
仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000
表面処理電解研磨
ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨
発熱長(mm)80/170/250/350
ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付
首下長さL(mm)400~1000
発熱密度(W/cm2)7.2~7.6
絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.23MB)
耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード