7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン 質量(kg)2.5 ブラック 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)36/32 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655 電源コード(m)約1.8 適合床面積44畳 風量調整3段階 タイマーオン/オフ 0.5~8時間 入数1台
1個
8,990 税込9,889
6日以内出荷

水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
クリーングレー リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 切タイマー1/2/4時間
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
風量調整2段階 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230 質量(kg)約1.1 消費電力(W)11 ケーブル長(m)USB:約1.0 材質ABS樹脂 付属品USBケーブル(USB-C/A) 左右首振自動:約65 上下首振手動:約180度 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
1台
6,090 税込6,699
5日以内出荷

充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11 ケーブル長(m)約1 本体質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態) 首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動) 連続使用時間(時間)約3.5~10.5 バッテリー【リチウムイオン】9000mAh 充電時間(時間)約5.5
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン 消費電力(W)32/36 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約2.6 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

美しい収納を意識したフォールディング式。 女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。 自動首振搭載で空気循環性能UP。
ホワイト モーターACモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245 風量調整2段階 首振り左右自動首振り、上下手動首振り
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

関連カテゴリ