3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン 質量(kg)2.5 ブラック 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)36/32 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655 電源コード(m)約1.8 適合床面積44畳 風量調整3段階 タイマーオン/オフ 0.5~8時間 入数1台
1個
8,990 税込9,889
6日以内出荷

1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン 消費電力(W)32/36 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約2.6 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷