水でお部屋の空気を洗うという新しい発想の空気洗浄機。
付属のSHIZUKUナノプラチナウォーターを水に加えることでお部屋の汚れた空気を洗い、クリーンエアとプラチナ粒子を放出。
放出されたプラチナ粒子は家具や壁紙などに付着し菌やウイルス、嫌なニオイの元をブロックして除菌・抗菌・消臭効果を発揮します。
付属品SHIZUKUナノプラチナウォーター
材質ABS樹脂、PET
色メタリックグレー
質量(g)約720
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×183×198
電源コード(m)約1.3
機能スリープモード、LEDライト
運転モード3段階切替(HI+LED/HI/SLEEP)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.3(1kw/h=31円で算出)
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
美しい収納を意識したフォールディング式。
女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。
自動首振搭載で空気循環性能UP。
色ホワイト
モーターACモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245
風量調整2段階
首振り左右自動首振り、上下手動首振り
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
水洗い可能!お掃除分解設計モデル
温度センサー内蔵!自動運転機能で
熱中症対策に最適
上下左右の自動3D首振りで効率よく
空気を循環できる
コンパクトで使いやすいサイズ感
オフタイマー機能(1/2/4時間)
便利なリモコン付き(本体収納可能)
色クリーングレー
リモコン〇
RoHS指令(10物質対応)対応
切タイマー1/2/4時間
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
可愛いしずく型のデジタル温湿度計。温度・湿度の表示に加え、3段階の適度表示。加湿器やエアコンと併用して、ウイルス対策、ダニ・カビ対策に。熱中症対策など快適な環境の目安に役立ちます。壁掛け用フック穴・ストラップ付。
用途温度・湿度管理に
付属品単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単四型アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×95×142
湿度範囲(%)20~90
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン
消費電力(W)32/36
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約2.6
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード