おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる韓流「グリルマイスター」誕生。グリルマイスターは、韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむ為に新開発した電気式のグリルプレートです。プレートのエリアによって「高温ゾーン」「低温ゾーン」と分かれている為、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり、卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることもできるので、チーズをディップして焼肉を楽しめるエンターテイメント要素溢れる逸品になっております。チーズサムギョプサルやチーズタッカルビなど、韓国風・新大久保風の焼肉をおウチでお楽しみいただけます。特殊形状独自プレート。高温ゾーン/低温ゾーン。グリルホール(減煙・減脂)。フッ素加工プレート。プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能。高火力 最大1000W。油受けトレイ(水洗い可能)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装)、油受けトレイ:アルミメッキ鋼板、コントローラー:フェノール樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)1.8(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×340×90
電源コード(m)約1.9
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
関連キーワード