家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!。食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。便利なプリセットメニュー機能。コンパクト設計。温度設定(40~95℃)。時間設定(1~300分)。7品目のレシピブック付属。
付属品電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
本体質量(kg)1.5(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×172×160
電源コード(m)約1.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
関連キーワード