2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)34/35 定格AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)68
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.8 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷