1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルで秀逸! 3D首振りのサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と上下/左右の自動首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品です。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。羽根直径が23cmと大きめで風量もパワフル。高いメンテナンス性と長寿命が特徴のDCブラシレスモーター搭載。タッチ式操作パネルで設定も簡単。リモコン付属。手元で操作できて便利。上下自動首振り:約0~70度。左右自動首振り:約30/60/90度。高さ調節:3段階。オン・オフタイマー:1~15時間。減光スイッチ。風量10段階。3枚羽根(直径約23cm)
付属品薄型リモコン 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 他 質量(kg)3.8 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34 ハネ径(cm)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×295×630~750 電源コード(m)約1.6 リモコン 入数1台 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷