「蚊取り器」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薬剤不要
殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
暗くて狭い場所が好きな蚊が集まりやすいよう、コンパクトなボディーとブラックカラーを採用しました。
ワンタッチ簡単お手入れ、捕獲した虫はボタンをワンタッチするだけで簡単に捨てられます。
USBケーブルとACアダプターが付属。
コンセントだけでなく、PCなどのUSBポートからも給電が可能です。
消費電力(W)47/52
出力5V 1.0A
ケーブル長(m)1
本体質量(kg)0.4
入力100-240V 50/60Hz 0.25A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×200
LED365nm:4個、395nm:4個
モード強モード、静音モード
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
関連キーワード