軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル
質量(g)約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)1500
ケーブル長(cm)USB:約80
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。防水設計で水回りでも安心して使えます。用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。USB Type-c充電。
用途水回りのお掃除に。
付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル
質量(g)約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190
連続使用時間(分)(弱)170/(強)150
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)1500
ケーブル長(cm)USB:約80
防水保護等級IPX7
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
美しい収納を意識したフォールディング式。
女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。
自動首振搭載で空気循環性能UP。
色ホワイト
モーターACモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245
風量調整2段階
首振り左右自動首振り、上下手動首振り
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
関連キーワード