1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン
消費電力(W)32/36
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約2.6
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード