曜日別特売

空気清浄機能付きサーキュレーター

空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス空気清浄機能付きサーキュレーター - アピックス

高性能フィルターにより、PM2.5を約99%除去。
「きれいセンサー」が空気の汚れをしっかり感知し、自動で風量調節。
忘れがちなフィルター交換時期は、 エアクリーンフィルター交換ランプ」の点滅でお知らせ。
風量を12段階で調節できます。
微風からパワフルな風まで、シーンに応じて使い分けが可能です。
安心安全のチャイルドロック。
チャイルドロック機能を搭載し、お子様の誤操作による思わぬ事故を防ぎます。
リモコン付きでラクラク操作。
リモコンはフィルターカバーの凹みに収納可能。

用途
空気清浄機付きのサーキュレーター
付属品
本体、取扱説明書(保証書付き)、リモコン、エアクリーンフィルター
その他
DCモーター(DC24V)、センサー自動モード、フィルター交換時期提示、チャイルドロック、首振り調節左右自動
材質
本体:HIPS、表示部・操作部:ポリカーボネート
質量(g)
3500
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
25
コード長さ(mm)
1600
風量
12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×284×477
タイマー
【オンオフ】1~24h
ボタン仕様
【操作ボタン】タッチスイッチ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77883045AFC-910R(GY)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする