- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスロン
- 3ページ目
3ページ目: エスロンのすべての商品
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途大型・非住宅用
材質鉄(溶解亜鉛メッキ)
色グレー
シリーズV200
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート+ステンレス
色トーメイ
サイズΣ90-Ⅲ-2.0
仕様瓦棒(455ピッチ)
種別ステンレス金具上打
型式Ⅲ型
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番322-8070
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
呼び径(B)4
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)175
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
外径(mm)208
内径(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
使用圧力(kPa)10
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番850-5815
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM
タイプ【接着受口】TS式
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)166
呼び径【塩ビ管】30
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)0~50
H(mm)101
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。
タイプ標準
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
セット内容ネジ部は樹脂製です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。
トラスコ品番108-0301
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743
色グレー
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
トラスコ品番254-3524
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)43
寸法D(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類ドレン
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズY60H
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
色シンチャ
サイズX40
種類軒とい
シリーズX40
1箱(20本)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
用途大型・非住宅用
材質鉄(溶解亜鉛メッキ)
色グレー
シリーズV200
用途大型・非住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒継手
シリーズV200
用途戸建・住宅用
仕様適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ105
種類集水器
シリーズ半丸105
用途戸建・住宅用
材質鉄(溶解亜鉛メッキ)
色グレー
サイズ105
シリーズRV105
1箱(10個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート
色トーメイ