Adapter 120W Level VI
1台
¥10,680
税込¥11,748
翌日出荷
家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
DS423+ に搭載されている Synology DiskStation Manager (DSM) オペレーティングシステムは、高度な Btrfs ファイルシステムを使用しており、データを破損から守り、スナップショット技術を使用して偶発的あるいは悪意のある変更を元に戻すことができます。ActiveBackup Suitは、PC、サーバー、VM、SaaSアプリケーションなどのバックアップタスクを統合し自動化できます。中央のポータルからリモートで管理し、特定のファイルまたはデバイス全体を迅速に復元して、ビジネスを継続させるkとが出来ます
関連資料Synology社製NASのバックアップには、オムロンUPS!(1.04MB)
ベイ数4
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
容量(GB)4
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
3年保証のSynology NAS専用ハードディスクです。従来型磁気記録方式 (CMR) の技術を100%使用し、寿命が尽きるまで安定した書き込み性能を維持します。Synology OS(DSM)を通じて自動でファームウェアアップデートを実行できるため、ディスクを取り外すことなくドライブに最新のパッチを適応することができます。マルチユーザーのワークロード下においても24時間365日スムーズな稼働を実現します。
容量(TB)2
1台
¥18,480
税込¥20,328
翌日出荷
ベイ数2
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
Synology E10G22-T1-Mini ネットワーク アップグレード モジュールは、お使いの Synology システムを簡単かつ素早く 10GbE にアップグレードすべく設計されています。1 シンプルなインストレーション、低い導入コスト、ほとんどすべてのネットワーク環境対応であるため、デプロイメントのポテンシャルの性能を最大化したい中小企業やホームユーザーに理想的なソリューションとなります。
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
容量(GB)8
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
4-bay Disk Station Intel Celeron J4125 quad-core 2GB DDR4 non-ECC SODIMM by default and upgradeable to 6 GB
1台
¥90,980
税込¥100,078
翌日出荷
容量(GB)4
1台
¥15,480
税込¥17,028
翌日出荷
家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
Synology Rail Kit RKS-02は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。RKS-02には、Synology の1年間の限定保証がついています
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
インターフェースSATA 6 Gb/s
容量(GB)480
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
E10M20-T1はSynology NASのPCIe 拡張スロットを 1 つ使用し、10GbE帯域LANとM.2 SSD キャッシュを同時に使用可能です。最大10 Gbpsのマルチギガイーサネット伝送速度を実現。デュアル M.2 2280/22110 NVMe SSD スロット搭載しており、ランダム I/O パフォーマンスを加速可能
インターフェースPCI Express x8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
Synology Rail Kit RKS-01は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。
1台
¥14,480
税込¥15,928
8日以内出荷
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応
セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1
質量(kg)14.5
消費電力(W)アクセス:190.99
電源電圧(V)AC 100~240
インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692
電源周波数(Hz)50/60 単相
動作/保管温度(℃)0~35/-20~60
騒音レベル(dB(A))57
ファン80×80×4 pcs/交換可
各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KC
ポートSAS IN×1/SAS OUT×1
適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02)
電源アダプタ500W
ベイ数24
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥609,800
税込¥670,780
8日以内出荷
DSMとSynologyハードウェアとの比類なき統合により、HAS5300 SASハードドライブはクラス随一の性能を企業での導入において安定して発揮。HAS5300ドライブは、Synologyハードウェア上での20万時間の厳しいテストに合格し、250万時間のMTTFをもち、Synologyの5年限定保証1が付帯。
容量(GB)16
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
Synology RS2821RP+は、3Uで16ベイをもつストレージサーバーで、広範なビジネス要件に応えるべく設計されています。28 ドライブまで拡張可能なこのユニットは、SMBセクター向けに強力なバックアップと復元機能を提供します。これは、2200 MB/秒のシーケンシャル読み込みと105K 4Kのランダム読み込み性能1を発揮し、SSDキャッシュおよび10/25Gb Ethernet2オプションでアップグレードできます。
ベイ数16
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
DS1823xs+は、どこにでも簡単に導入できるセントラルストレージサーバーで、共有データの保存と共有、エンドポイントやサーバーのバックアップ、さらにVMストレージ、監視管理、その他のビジネスアプリケーションを提供します。専用のサーバーラックやデータセンターが利用できない環境に最適です。
ベイ数8
1台
¥324,800
税込¥357,280
8日以内出荷
冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応
搭載OSSynology DSM
容量(GB)4
ベイ数8
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)
その他システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)
幅(mm)480
質量(kg)8
高さ(mm)44
消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)
深さ(mm)518.6
入力電圧(V)AC240
メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ
動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)
環境RoHS準拠
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1
ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ
ドライブベイ4
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大18台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×4、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●拡張ポート:2●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)
その他システムファン:120mm×120mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、簡単に交換できるシステムファン・輝度調整のためのフロントLEDインジケータ・電源復旧・ノイズレベル:22.2dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:250ワット、英熱量:204.05 BTU/hr(アクセス)・89.33 BTU/hr (HDDハイバネーション)
幅(mm)343
質量(kg)6
高さ(mm)166
消費電力(W)59.8(アクセス)、26.18(HDD ハイバネーション)
深さ(mm)243
入力電圧(V)AC240
メモリーシステムメモリ:4 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:4 GB (4 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ
動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F)
環境RoHS準拠
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
パッケージ内容:本体1台・アクセサリ パック1個・AC電源コード1本・RJ-45 LAN ケーブル2本・クイック インストール ガイド×1
ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:18(DX517×2)、M.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD・M.2 2280 NVMe SSD、ホットスワップ可能なドライブ
ドライブベイ8
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
Synology NVR DVA1622は、2ベイのデスクトップ録画サーバーで、ディープラーニングベースのアルゴリズムを搭載し、家庭やスモールビジネスのユーザーに高速でスマート、そして正確なビデオ監視を提供します。内蔵の自動化されたイベント検出により、人や車両、物体の検出や、自分で設定した規則やしきい値が破られた時にスタッフに警告します。8台分のカメラライセンスが付属しています。有料のライセンスを追加することで最大16台のカメラを接続可能です
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
12ベイのSynology DS3622xs+は、大量なワークロードや複数ユーザーを抱える中小規模のビジネスに最適な高性能NASです。大容量、優れた拡張性、処理能力は、VMやコンテナストレージ、高速なファイル共有、大規模監視でのネットワークビデオレコーダーに最適です。また、強力なストレージ管理、ファイル同期、監視、バックアップソフトウェアが付属し、高画質なビデオ編集にも適しています。
1台
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
Synology拡張ユニットDX1222を使用して現在の構成に12 ベイを追加しながら、ストレージとサービスを中断せずにオンライン状態に維持します。追加されたストレージは、ホストのNASに接続した後すぐに利用可能になります。オンラインボリューム拡張機能により、DiskStation Manager (DSM)でドライブを再フォーマットすることなく、新しいボリュームの追加や RAID ボリュームの拡張が可能です。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
Synology NASにわかりやすい約101ページのガイドブックを添付。
M.2 NVMe SSD slot搭載
フェイルオーバー/Link Aggregation対応
PCIe 3.0 x8スロット slot搭載
仕様【ファイルシステム】内部ドライブ:Btrfs、EXT4、外部ドライブ:Btrfs、EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT(※exFAT Accessは、パッケージセンターで別途購入)
セット内容本体×1台、アクセサリパック×1個、AC電源コード×1本、RJ-45 LANケーブル×2本、クイックインストールガイド×1冊
質量(kg)6
色ブラック
タイプ互換性のあるドライブ:3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD、2.5" SATA SSD、M.2 2280 NVMe SSD
モジュールプリインストールされたメモリ:4GB(4GB×1)
メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM
メモリー容量最大:32GB(16GBx2)
保証期間3年
使用CPUAMD Ryzen V1500B×1、CPUアーキテクチャ:64-bit、CPU 周波数:4-core 2.2 GHz
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)166×343×243
接続ポートRJ-45 1GbE LAN ポート:4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応)、USB 3.2 Gen 1 ポート:4、eSATA ポート:2
スロット数(個)2
搭載ドライブM.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)
ストレージ最大シングルボリュームのサイズ:108TB
拡張スロット数PCIe拡張:1×Gen3×8slot(×4link)
ベイ数8
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
RS2825RP+用メモリ
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
25シリーズ用拡張ユニット
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
8-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB RAM 2x 2.5GbE NIC
1台
¥193,800
税込¥213,180
翌日出荷
DS425+ DS225+ DS625slim用4GB DDR4 non-ECC SODIMM
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
小型NAS。家庭やスモールオフィス向けのデータ管理プラットフォーム。
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
容量(TB)16
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ