ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft)
質量(kg)6.9
寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む)
消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時)
寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む)
入力電圧(V)AC240
寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む)
メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz
動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
フォームファクタラックマウント2U
ハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI)
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応
搭載OSSynology DSM
容量(GB)4
ベイ数8
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大18台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×4、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●拡張ポート:2●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)
その他システムファン:120mm×120mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、簡単に交換できるシステムファン・輝度調整のためのフロントLEDインジケータ・電源復旧・ノイズレベル:22.2dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:250ワット、英熱量:204.05 BTU/hr(アクセス)・89.33 BTU/hr (HDDハイバネーション)
幅(mm)343
質量(kg)6
高さ(mm)166
消費電力(W)59.8(アクセス)、26.18(HDD ハイバネーション)
深さ(mm)243
入力電圧(V)AC240
メモリーシステムメモリ:4 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:4 GB (4 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ
動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F)
環境RoHS準拠
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
パッケージ内容:本体1台・アクセサリ パック1個・AC電源コード1本・RJ-45 LAN ケーブル2本・クイック インストール ガイド×1
ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:18(DX517×2)、M.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD・M.2 2280 NVMe SSD、ホットスワップ可能なドライブ
ドライブベイ8
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)
その他システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)
幅(mm)480
質量(kg)8
高さ(mm)44
消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)
深さ(mm)518.6
入力電圧(V)AC240
メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ
動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)
環境RoHS準拠
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1
ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ
ドライブベイ4
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)
その他システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)
幅(mm)480
質量(kg)6.4
高さ(mm)44
消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)
深さ(mm)492.6
入力電圧(V)AC240
メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ
動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)
環境RoHS準拠
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1
ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ
ドライブベイ4
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード