2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大18台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×4、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●拡張ポート:2●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link) その他システムファン:120mm×120mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、簡単に交換できるシステムファン・輝度調整のためのフロントLEDインジケータ・電源復旧・ノイズレベル:22.2dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:250ワット、英熱量:204.05 BTU/hr(アクセス)・89.33 BTU/hr (HDDハイバネーション) 幅(mm)343 質量(kg)6 高さ(mm)166 消費電力(W)59.8(アクセス)、26.18(HDD ハイバネーション) 深さ(mm)243 入力電圧(V)AC240 メモリーシステムメモリ:4 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:4 GB (4 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2) 電源周波数(Hz)50/60 単相 使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ 動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F) 環境RoHS準拠 保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V)AC100 パッケージ内容:本体1台・アクセサリ パック1個・AC電源コード1本・RJ-45 LAN ケーブル2本・クイック インストール ガイド×1 ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:18(DX517×2)、M.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD・M.2 2280 NVMe SSD、ホットスワップ可能なドライブ ドライブベイ8 相対湿度(%RH)5~95
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

Synology(シノロジー)DiskStation
Synology NASにわかりやすい約101ページのガイドブックを添付。 M.2 NVMe SSD slot搭載 フェイルオーバー/Link Aggregation対応 PCIe 3.0 x8スロット slot搭載
仕様【ファイルシステム】内部ドライブ:Btrfs、EXT4、外部ドライブ:Btrfs、EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT(※exFAT Accessは、パッケージセンターで別途購入) セット内容本体×1台、アクセサリパック×1個、AC電源コード×1本、RJ-45 LANケーブル×2本、クイックインストールガイド×1冊 質量(kg)6 ブラック タイプ互換性のあるドライブ:3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD、2.5" SATA SSD、M.2 2280 NVMe SSD モジュールプリインストールされたメモリ:4GB(4GB×1) メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM メモリー容量最大:32GB(16GBx2) 保証期間3年 使用CPUAMD Ryzen V1500B×1、CPUアーキテクチャ:64-bit、CPU 周波数:4-core 2.2 GHz 動作温度(℃)0~40 サイズ(mm)166×343×243 接続ポートRJ-45 1GbE LAN ポート:4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応)、USB 3.2 Gen 1 ポート:4、eSATA ポート:2 スロット数(個)2 搭載ドライブM.2 ドライブ スロット:2 (NVMe) ストレージ最大シングルボリュームのサイズ:108TB 拡張スロット数PCIe拡張:1×Gen3×8slot(×4link) ベイ数8
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷