「無停電電源装置 常時商用」の検索結果
SL550UJP
用途ブリック型UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)3.4
本体寸法(mm)奥行169
定格出力容量(VA)550
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)151
本体幅(mm)361
定格出力容量(W)330
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
CP375JP
用途ブリック型UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)1.67
本体寸法(mm)奥行82
定格出力容量(VA)375
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)110
本体幅(mm)180
定格出力容量(W)255
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
SX550UJP
用途ブリック型UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)3
本体寸法(mm)奥行81
定格出力容量(VA)550
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)147
本体幅(mm)249
定格出力容量(W)330
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
CPJ500
用途液晶画面付正弦波UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)4.1
本体寸法(mm)奥行278
定格出力容量(VA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)165
本体幅(mm)92
定格出力容量(W)300
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷