IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。
質量(kg)11.8
色黒
出力電圧(V)100±5%
入力電圧(V)66~130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360
出力周波数(Hz)50±1%、60±1%
出力波形正弦波
バックアップ時間8分
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)750/750
切替時間6ms
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード