カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Omnicharge
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • プロテック(31)
  • ハリケーン(26)
  • マリンテック(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • JOYN(7)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • オーム電機(5)
  • StarTech.com(5)
  • フィリップス(4)
  • KITACO(4)
  • マーシャル(4)
  • ビデオセンシング(4)
  • RS PRO(4)
  • 本多電子(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • ワンダーキット(3)
  • メテックス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v4w」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omni Power Station 30C+(8X) OmnichargeOmni Power Station 30C+(8X)Omnicharge
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
モバイルバッテリー「Omni Power 30C+」8台と充電するパワーステーションがセットになった商品です。
ブラック質量(g)11800出力24V 1.5A (per charging bay)、USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W Max、(Both) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W Max Each、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A 、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×304入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、30W Max、DC:5~25V、up to 3A 、30W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数バッテリー:各4(USB-A×2・USBType-C×2)充電可能本数8充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A
Omni Locker Station 20C(5x) OmnichargeOmni Locker Station 20C(5x)Omnicharge
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
物理的ロックをステーションにつけることにより、バッテリーの盗難を防止することができます。またモバイルバッテリーのスペックを抑えることでリーズナブルな価格で提供。
ブラック質量(g)13040出力22.5V 1A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、Port2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W MAX、USB-A:QC3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×263×255入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W MAX動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数5充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A
Omni Power 40C+ OmnichargeOmni Power 40C+Omnicharge
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
Omni Power Station 40C+専用の交換ユニットです。
ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Power 40+ OmnichargeOmni Power 40+Omnicharge
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。
ブラック質量(g)1050出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数5充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Power Station 40+(6x) OmnichargeOmni Power Station 40+(6x)Omnicharge
589,900税込648,890
1個
4日以内出荷
専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)12070出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
関連キーワード
12v4w特集