14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック 質量(g)13500 出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250 入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1) 充電可能本数10 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
1個
589,900 税込648,890
翌々日出荷

Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
バッテリー容量(mAh)25600 ブラック 質量(g)630 出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25 入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ USBポート数3 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック 質量(g)8250 出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、100W Max、Port2&3:5V/3A、9V/3A、12V/3A 、30W Max、USB-A:(Single) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、(Both) 5V each、total 5V/4.8A、AC:120V AC、60Hz、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×179×250 入力100V-240V~50/60Hz up to 5A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1) 充電可能本数5 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
1個
339,900 税込373,890
当日出荷

OmnichargeOmni Ultimate+
大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。
ブラック 質量(g)1366 出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54 入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数4 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷

OmnichargeOmni Power 40+
Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。
ブラック 質量(g)1050 出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65 入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数5 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

OmnichargeOmni Power 20+
Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。
ブラック 質量(g)631 出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27 入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
1個
43,980 税込48,378
欠品中

専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック 質量(g)12070 出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335 入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3) 充電可能本数6 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
1個
589,900 税込648,890
4日以内出荷

最大100Wの電力を出力できる高品質の編組USB-Cケーブル。MacBook Pro やその他の USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたこのケーブルは、USB-C PD で最大限の電力となる100W に対応していますので、充電速度が制限されることはありません。
ブラック 質量(g)40 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

MacBook Pro やその他USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたUSB PD 240Wケーブル。高速かつ信頼性の高い充電をサポートします。●【サイズ】コード長:100cm/重量:29.6g【外径:】4.2mm【機能】PD3.1対応【メーカー保証】1年間
ブラック 質量(g)40 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

Omni Power Station 30C+(8X)の交換用バッテリーです。
ブラック 質量(g)693 出力USB-C:(USB-C1&2) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、100W Max、USB-A:QC 3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×84×29 入力USB-C: (USB-C1) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、45W Max、DC:5~25V、up to 3A、45W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)25600 USBポート数4 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

物理的ロックをステーションにつけることにより、バッテリーの盗難を防止することができます。またモバイルバッテリーのスペックを抑えることでリーズナブルな価格で提供。
ブラック 質量(g)13040 出力22.5V 1A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、Port2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W MAX、USB-A:QC3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×263×255 入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W MAX 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1) 充電可能本数5 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

モバイルバッテリー「Omni Power 30C+」8台と充電するパワーステーションがセットになった商品です。
ブラック 質量(g)11800 出力24V 1.5A (per charging bay)、USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W Max、(Both) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W Max Each、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A 、100W Max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×304 入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、30W Max、DC:5~25V、up to 3A 、30W Max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)25600 USBポート数バッテリー:各4(USB-A×2・USBType-C×2) 充電可能本数8 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

Omni Power Station 40C+専用の交換ユニットです。
ブラック 質量(g)1100 出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65 入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数6 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

Dell、Lenovo、HPのPC、5.5x2.5mmのユニバーサルDCポートに対応したDCケーブルのTipセット。 Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。 このケーブルさえあれば、パソコン用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。
ブラック 質量(g)100
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷