場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。クラウドストレージ内に番組の録画も可能。外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。
セット内容本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付)
質量(g)約190
電源(V)本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz
消費電力(W)最大12
対応OSWindows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35x 115x 123
インターフェースアンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A)
許容温度(℃)0~40
許容湿度(%)5%~90%RH(結露なきこと)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)
質量(g)約60g
電源(V)USBバスパワー 5V
消費電力(W)1.1W
対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)
インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です
取得規格VCCI Class B
許容温度(℃)温度:0℃~40℃
許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード