「pix-mt110」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。
主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末
USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに
パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも
さまざまなOSに対応
専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能)
インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)
質量(g)約42g
外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)
インターフェースUSB
適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19
許容温度(℃)温度 : 0~35℃
許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps
伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n
周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド
質量(g)約320
電源(V)本体:DC 12V・ACアダプター:AC 100V 50/60Hz
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165
消費電力(W)最大 12
インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)
取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証
アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)
適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19
許容温度(℃)温度:0~40
許容湿度(%)湿度:5~95RH(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150Mbps、上り最大50Mbps/有線LAN:LANポート:最大1Gbps
1個
¥14,364
税込¥15,800
当日出荷
Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)
質量(g)約60g
電源(V)USBバスパワー 5V
消費電力(W)1.1W
対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)
インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です
取得規格VCCI Class B
許容温度(℃)温度:0℃~40℃
許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
PRODIAブランドテレビのリモコンです。生産終了済みリモコンの代替品となるので、対応機種によって代替時における制限事項がございます。
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。クラウドストレージ内に番組の録画も可能。外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。
セット内容本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付)
質量(g)約190
電源(V)本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz
消費電力(W)最大12
対応OSWindows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35x 115x 123
インターフェースアンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A)
許容温度(℃)0~40
許容湿度(%)5%~90%RH(結露なきこと)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード