1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクセラXit AirBox
場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。クラウドストレージ内に番組の録画も可能。外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。
セット内容本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付) 質量(g)約190 電源(V)本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz 消費電力(W)最大12 対応OSWindows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35x 115x 123 インターフェースアンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A) 許容温度(℃)0~40 許容湿度(%)5%~90%RH(結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷