3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオウィンコド5日以内出荷
軽量・薄型。持ち運びに便利なテレビ付きラジオ。どこでもテレビが視聴できる、便利なポケットラジオです。ポケットサイズで重さも約100g(電池含まず)と大変軽く、いつでもテレビやラジオをお楽しみ頂けます。シンプルな操作で使いやすく。誰でも簡単にお使いいただけるように無駄なボタンは省き、操作ボタンを大きくしました。
付属品ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ 転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)色ブラック出力(W)【スピーカー】1×2(8Ω)、モノラル消費電力(W)1.5電源ACアダプター入力:AC100~240V(50-60Hz) 出力:DV5V 1A本体質量(g)123(電池除く)本体サイズ(mm)W87×D20×H132動作環境【温度】5~35℃【湿度】20~80%(結露無きこと)液晶モニター3インチ (400×240)入出力イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック) / 電池入力(miniUSB)受信方式TV:UHF470~770MHz(物理チャンネル13ch~62ch)、FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ)、AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)駆動時間(時間)【イヤホン使用時】ラジオ視聴:約19、テレビ視聴:約15、【スピーカー使用時】ラジオ視聴:約16、テレビ視聴:約13